アズワン
アズワンの 耐切創手袋
アズワンの アラミド 耐切創手袋
アズワンの すべり止めなし アラミド
耐切創アラミド手袋 厚手
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
S
注文コード
15911546
品番
NH-100S【ワケあり】
在庫数量:残り25点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
アウトレット
¥669
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
S
全長(cm)
22.0
中指長(cm)
7
材質
アラミド繊維100%
ゲージ数
7
耐切創性
耐切創レベル4(規格EN388:2003)
機能
耐切創
入数(双)
1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色(手首部)
ピンク
アズワン品番
3-1807-01