ナイロン球

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50個) サイズ(inch)1/4(Φ6.4mm) 注文コード15911641 品番ND-5【ワケあり】
在庫数量:残り14点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) アウトレット
¥2,5051,998
この商品はサイズ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) アズワン品番6-566-05 サイズ(inch)1/4(Φ6.4mm) 材質PA-66(ポリアミド) 比重1.14 耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2) 薄い黄土色 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33518651
2014-07-17
用途:
エアーの動作検査でフロートとして使用

バルブの動作検査で、軽いボールのようなものが欲しかったが、パチンコ玉の様な金属球はどこにでもあるのだが、なかなか非金属の球が無く苦労した。購入した製品はノギスで測っても綺麗な球になっており、非常に満足できる製品でした。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする