サンワ(電動工具)
サンワ(電動工具)の 電動工具 本体
サンワ(電動工具)の 切断/曲げ
サンワ(電動工具)の ニブラ/シャー
ハイニブラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15911677
品番
SN-320B【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
アウトレット
¥159,800
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ひずみ・よじれが少ないです。
ツールホルダ(別売)の交換でパイプの縦切りが可能です。
中抜き切断が可能です。(中抜下穴50mm)
用途
厚板用。
直線・曲線のナライ切断ができます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
163-1781
セット内容
動刃1個、受刃1個(本体にセット)
材質
本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅
質量(kg)
3.6(コードを除く)
電圧(V)
100
消費電力(W)
520
下穴径(Φmm)
(スタート穴)42以上
切断能力(mm)軟鋼板
3.2
切断能力(mm)アルミニウム
4
切り幅(mm)
6
切断能力(mm)ステンレス
2.5
切断速度(m/分)
1.6