TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 磁性実験用品
TGK(東京硝子器械)の タンマン管
タンマン管 アルミナ999 PT
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
100
品番
PT2
注文コード
15911869
品番
PT2【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,190
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
長さ・品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(mm)
100
TGK品番
129-31-85-41
品番
PT2
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
15
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)
スペース
PSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM