ソウイジャパン
ソウイジャパンの キッチン/調理家電
ソウイジャパンの 炊飯器/精米機
ソウイジャパンの 炊飯器
本格 土鍋炊飯器 全自動炊飯土鍋 土鍋気分 ブラック SY-150-BK [4合]
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15912097
品番
SY150BK【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,980
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
本体しゃもじおたま計量カップ取扱説明書兼保証書(簡単レシピ付き)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
5
色
ホワイト/ブラック
外形寸法(mm)
300×300×255
定格電圧
AC100V
コード長さ(m)
1.2
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
900
モード
白米雑穀米早炊き煮物/汁物おかゆ低温調理
炊飯容量
4合