超硬バー (スチール用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)12 刃長(mm)25 注文コード15919630 品番A10011225608
参考基準価格(税別)¥10,330 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は刃径・刃長など15種類から選べます 他の種類を見る

クロスカットで鋼材や鋳物素材を完璧に加工します。効率的な作業: 高い除去率と優れた面粗度、結果を同時に達成します。完璧な寸法安定性: 電動工具に完璧にフィットします。クロスカットにより硬い材料も簡単に切断できます。作業時に必要な力が少ない:クロスカットにより接触力が増加します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。

用途鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄等の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 全長(mm)65 質量(g)54 タイプ円筒型 刃長(mm)25 適合材鉄・鋳鋼・ステンレス・鋳鉄・チタニウム 刃径(mm)12
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする