超硬バー (ステンレス用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15920059 品番 A10010616620
参考基準価格(税別)¥4,820 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ステンレスもスチール同様に加工が可能。ファセットカット。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。粗い歯により切りくず量が多く、素早い作業が可能です。丈夫な刃先と歯により欠けを防止し、作業時間の短縮に。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。

用途ステンレス、鋳鋼等の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 全長(mm)50 質量(g)20.4 刃長(mm)16 適合材ステンレス・鉄・鋳鋼 刃径(mm)6
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
※画像は代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする