曜日別特売
A201302510602 軸付砥石 PA LUKAS 15920996

A201302510602 軸付砥石 PA LUKAS 15920996
A201302510602 軸付砥石 PA LUKAS 15920996
A201302510602 軸付砥石 PA LUKAS 15920996
A201302510602 軸付砥石 PA LUKAS 15920996
A201302510602 軸付砥石 PA LUKAS 15920996

軸付砥石 PA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
直径(mm)25
粒度36(#)
高さ(mm)10
質量(g)25
内容量1本注文コード15920996品番A201302510602
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。

用途
酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に
軸径(Φmm)6粒度36(#)高さ(mm)10質量(g)25適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼・工具鋼・ステンレス鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])15,300~26,700直径(mm)25
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする