曜日別特売
A200001320612 軸付砥石 WA LUKAS 15921100

A200001320612 軸付砥石 WA LUKAS 15921100
A200001320612 軸付砥石 WA LUKAS 15921100
A200001320612 軸付砥石 WA LUKAS 15921100
A200001320612 軸付砥石 WA LUKAS 15921100
A200001320612 軸付砥石 WA LUKAS 15921100

軸付砥石 WA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
直径(mm)13
粒度60(#)
高さ(mm)20
内容量1本注文コード15921100品番A200001320612
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。高い硬度と切れ味で長寿命を実現。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。

用途
酸化アルミニウムを使用、鋼および鋳鋼の加工に最適スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に
軸径(Φmm)6粒度60(#)高さ(mm)20質量(g)16適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])36,700~58,800直径(mm)13
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする