曜日別特売
A201502040618A 軸付砥石 GC LUKAS 15921249

A201502040618A 軸付砥石 GC LUKAS 15921249
A201502040618A 軸付砥石 GC LUKAS 15921249
A201502040618A 軸付砥石 GC LUKAS 15921249
A201502040618A 軸付砥石 GC LUKAS 15921249
A201502040618A 軸付砥石 GC LUKAS 15921249

軸付砥石 GC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
直径(mm)20
内容量1本注文コード15921249品番A201502040618A
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

高い硬度と切れ味で長寿命を実現。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。クールなカットと火花の飛散が少ないため、航空宇宙用としても承認されています。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。

用途
炭化ケイ素を使用、アルミニウムの加工に最適。アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に
軸径(Φmm)6粒度80(#)高さ(mm)40質量(g)27.3適合材アルミニウム・マグネシウム・鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])23,800~38,200r直径(mm)20
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする