軸付砥石 PA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合材スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼・工具鋼 直径(mm)10 注文コード15921450 品番A200001010302
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は形状・適合材・直径など27種類から選べます 他の種類を見る

完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくい。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。

用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に 軸径(Φmm)3 粒度60(#) 高さ(mm)10 質量(g)4.5 砥粒アルミナ 適合材スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼・工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])38,200〜66,800 直径(mm)10
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする