曜日別特売
A2011006063020001 軸付砥石 PA LUKAS 15921590

A2011006063020001 軸付砥石 PA LUKAS 15921590
A2011006063020001 軸付砥石 PA LUKAS 15921590
A2011006063020001 軸付砥石 PA LUKAS 15921590
A2011006063020001 軸付砥石 PA LUKAS 15921590
A2011006063020001 軸付砥石 PA LUKAS 15921590

軸付砥石 PA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本適合材スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼・工具鋼注文コード15921590品番A2011006063020001
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくい。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。

用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)3粒度80/100(#)高さ(mm)6質量(g)2砥粒アルミナ適合材スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼・工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])63,700~111,400直径(mm)6
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする