曜日別特売
A200000408318A 軸付砥石 GC LUKAS 15921861

A200000408318A 軸付砥石 GC LUKAS 15921861
A200000408318A 軸付砥石 GC LUKAS 15921861
A200000408318A 軸付砥石 GC LUKAS 15921861
A200000408318A 軸付砥石 GC LUKAS 15921861
A200000408318A 軸付砥石 GC LUKAS 15921861

軸付砥石 GC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
直径(mm)4
内容量1本注文コード15921861品番A200000408318A
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。クールなカットと火花の飛散が少ないため、航空宇宙用としても承認されています。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。

用途
炭化ケイ素を使用、アルミニウムの加工に最適。アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に
軸径(Φmm)3形状円筒型粒度80(#)高さ(mm)8質量(g)1.7砥粒シリコンカーバイド適合材アルミ・マグネシウム合金・銅合金推奨回転数(min-1[r.p.m])119,300~191,000直径(mm)4
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする