LUKAS
LUKASの 軸付研磨
LUKASの フェルトバフ
フェルトバフ (ホイール)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15922850
品番
A3750060206
参考基準価格(税別)
¥3,610
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。
用途
スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に。金属の鏡面仕上げ研磨、光沢出しに
その他
【専用アーバー】EA819GB-299
材質
フェルト
高さ(mm)
20
質量(g)
42
適合材
スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
600〜2,600
穴径(mm)
6
直径(mm)
60
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。