LUKAS
LUKASの 軸付研磨
LUKASの フェルトバフ
アーバー (フェルトバフ用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15922859
品番
A1630780
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
フェルトバフホイール用アーバー。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途
スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に
適合
【アーバー】EA819GB-291・-292・-293
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
63
質量(g)
36
ねじ径
M6
直径(mm)
6