軸付ゴム砥石

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(mm)7 粒度100(相当)(#) 注文コード15922895 品番A2600007103
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は直径・粒度など14種類から選べます 他の種類を見る

削りながら磨く「研削研磨」が可能。ハードタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。

用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 軸径(Φmm)3 粒度100(相当)(#) 高さ(mm)10 質量(g)2.9 軸長(mm)30 適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])27,800〜139,200 直径(mm)7
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする