LUKAS
LUKASの 軸付研磨
LUKASの 軸付砥石
軸付ゴム砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15922999
品番
A2607020063
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
削りながら磨く「研削研磨」が可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途
スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に
軸径(Φmm)
3
粒度
100(相当)(#)
高さ(mm)
6
質量(g)
7
適合材
スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
9,500〜47,700
直径(mm)
20
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
※画像は代表画像です。