超硬バー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15923261 品番 A10120607604
参考基準価格(税別)¥7,380 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

微細なクロスカットで硬い材料を完璧に加工。効率的な作業:高い除去率と優れた表面仕上げを同時に素早く達成。完璧な寸法安定性:電動工具にぴったりフィット。中断することなく長時間切断し、最適な時間で最高の表面結果を提供します。経済的なシングルカット。高品質のスチールシャンクにより危険なシャンク破損がありません。

用途面取り、バリ取り、フライス加工、溶接シーム加工に 仕様Z4 ミディアムクロスカット+ 適合ストレートグラインダー 軸径(Φmm)6 形状カップ型 全長(mm)50 軸長(mm)40 刃長(mm)7 適合材鋼鉄・ステンレス鋼・チタン・プラスチック・木材 刃径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする