HIDISC
HIDISCの スマホ/タブレット関連アクセサリ
HIDISCの USB充電/データ転送ケーブル
HIDISCの Lightningケーブル
やわらかLightningケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15923367
品番
HD-SLAC1PL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
さわり心地がよいシリコン材を使用、やわらかで絡みにくい
用途
充電とデータ転送用 高速充電2.4A対応
色
ラベンダーパープル
質量(g)
約20
ケーブル長(m)
1
対応機種
iPhone/iPad/Mac lightning 搭載モデル
RoHS指令(10物質対応)
対応