PD対応AC充電器30W 2ポート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15923568 品番HD-AC2P30WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器2ポート 30W対応

ポート数2ポート(Type-C ポート ×1、Type-Aポート×1) 出力Type-C:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A/Type-A:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A/Type-C+Type-A total:5V/4A 最大 本体サイズ(mm)約H43×W40×D28 用途スマホ・ゲーム機・タブレットを急速充電。Type-CとType-Aの2ポートで2台同時充電 ホワイト 質量(g)約52 入力100-240V〜50/60Hz 保証期間メーカー:6ヶ月 プラグ形状2P(スイングプラグ) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※Type-Cポートで充電する場合はパワーデリバリー対応の充電ケーブルをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする