ミトロイ
ミトロイの ドライバー/ビット
ミトロイの ビット
ミトロイの ビットセット
軸交換 趙耐久 ビットソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
対辺(mm)
14
注文コード
15928319
品番
ES-14
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
対辺・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
軸が折れてもスムーズな軸交換可能
用途
インパクトドイラバ40V対応
質量(g)
134
差込角(mm)
6.35
対辺(mm)
14
全長L(mm)
105
寸法D1(mm)
20
寸法D2(mm)
20
寸法l1(mm)
9
寸法l3(mm)
75
寸法l2(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応