ミトロイ
ミトロイの ドライバー/ビット
ミトロイの ビット
ミトロイの ビットセット
軸交換 趙耐久 ビットソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対辺(mm)
32
注文コード
15928398
品番
ES-32
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
対辺・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
軸が折れてもスムーズな軸交換可能
用途
インパクトドイラバ40V対応
質量(g)
336
差込角(mm)
6.35
対辺(mm)
32
全長L(mm)
115
寸法D1(mm)
44.2
寸法D2(mm)
20
寸法l1(mm)
22
寸法l3(mm)
85
寸法l2(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応