319001 0002 SMOOSY サンドペーパーホルダー 平滑面用 ハンディ・クラウン 15928468 319001 0002 SMOOSY サンドペーパーホルダー 平滑面用 ハンディ・クラウン 15928468 319001 0002 SMOOSY サンドペーパーホルダー 平滑面用 ハンディ・クラウン 15928468 319001 0002 SMOOSY サンドペーパーホルダー 平滑面用 ハンディ・クラウン 15928468 319001 0002 SMOOSY サンドペーパーホルダー 平滑面用 ハンディ・クラウン 15928468

SMOOSY サンドペーパーホルダー 平滑面用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15928468 品番319001 0002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ワンタッチで取り換え可能!持ちやすいホルダーで作業性向上!
市販の紙やすり(幅65〜110mm/長さ230〜270mm)までを取付け、平面の研磨作業に使用できます。
クランプ構造でサンドペーパーをしっかり固定。柔らかいEVAフォームパッドを使用することで接地面が均一に。

用途DIY用品/塗装用具/下地・サンドペーパーホルダー 適合市販の紙やすり:幅65〜110mm/長さ230〜270mm 材質【ハンドル】ABS・PP【パッド】EVAフォーム 寸法(mm)170×85×44 質量(g)102 タイプ平滑面用
注意
※用途以外のご使用は、ケガや事故の原因となりますので絶対にしないでください。
※使用する前に欠け・亀裂などの破損がないか確認し、破損がある場合は使用しないでください。
※バリや切削粉が飛散する対象物などの研磨作業の際は、手袋・保護眼メガネ・マスクなどを着用し安全にご使用ください。
※使用前に、番手を確認し端材など不要な箇所で一度確認し、確かめてから使用してください。
※水に濡れた面の使用は、ペーパーが破損する恐れがありますので使用しないでください。
※幼児の手の届かないところで保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする