319001 0010 SMOOSY サンドペーパーホルダー 曲面用 ハンディ・クラウン 15928477 319001 0010 SMOOSY サンドペーパーホルダー 曲面用 ハンディ・クラウン 15928477 319001 0010 SMOOSY サンドペーパーホルダー 曲面用 ハンディ・クラウン 15928477 319001 0010 SMOOSY サンドペーパーホルダー 曲面用 ハンディ・クラウン 15928477

SMOOSY サンドペーパーホルダー 曲面用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15928477 品番 319001 0010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ウレタンフォームで柔らかく握りやすい構造。手にフィットして、疲れにくい。
柔らかいのでなだらかな曲面を削る際にも有効。
サンドペーパーが着脱式なので削る対象物に応じて使い分け可能。
【セット】サンドペーパーホルダーにサンドペーパースペアが3枚入っています(#80・#180・#320が各1枚)
【スペアアソート】サンドペーパーのみのセットです。#80・#180・#320が各2枚の6枚入です。

用途DIY用品/塗装用具/下地・サンドペーパーホルダー 仕様セット 材質【ハンドル】ウレタンフォーム【ペーパー】紙・ガーネット 寸法(mm)197×160×63 質量(g)165 タイプ曲面用 内容サンドペーパーホルダー×1、サンドペーパースペア×3(#80,#180,#320が各1)
注意
※用途以外のご使用は、ケガや事故の原因となりますので絶対にしないでください。
※使用する前に欠け・亀裂などの破損がないか確認し、破損がある場合は使用しないでください。
※バリや切削粉が飛散する対象物などの研磨作業の際は、手袋・保護眼メガネ・マスクなどを着用し安全にご使用ください。
※使用前に、番手を確認し端材など不要な箇所で一度確認し、確かめてから使用してください。
※水に濡れた面の使用は、ペーパーが破損する恐れがありますので使用しないでください。
※幼児の手の届かないところで保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする