ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 手研磨
ハンディ・クラウンの 手作業ブラシ
ハンディ・クラウンの メンテナンスブラシ
HAND BRUSH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15928495
品番
HC-HBSS90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂グリップブラシシリーズ
樹脂仕様でグリップ性大幅アップ!!
塗装前にサビや汚れを取り除く作業に便利な商品です。
握りやすい丸グリップでしっかり下地処理を行えます。
用途
DIY用品/塗装用具/下地/ブラシ
サイズ
S
質量(g)
43
材質(毛)
ステンレス
材質(ハンドル)
PP
製品サイズ(mm)
250×50×30
注意
※下地に応じて、商品をお選びください。
※怪我をする恐れがありますので、必ず注意事項をお読みください。
※用途以外でのご使用はおやめください。
※お子さまの手の届かないところでご使用・保管してください。