ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 手研磨
ハンディ・クラウンの 手作業ブラシ
ハンディ・クラウンの メンテナンスブラシ
HAND BRUSH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15928529
品番
HC-HBMW110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂グリップブラシシリーズ
樹脂仕様でグリップ性大幅アップ!!
塗装前にサビや汚れを取り除く作業に便利な商品です。
握りやすい丸グリップでしっかり下地処理を行えます。
用途
DIY用品/塗装用具/下地/ブラシ
サイズ
M
質量(g)
114
材質(毛)
ワイヤー
材質(ハンドル)
PP
製品サイズ(mm)
270×75×30
注意
※下地に応じて、商品をお選びください。
※怪我をする恐れがありますので、必ず注意事項をお読みください。
※用途以外でのご使用はおやめください。
※お子さまの手の届かないところでご使用・保管してください。