HC-HB3B50 3WAY  BRUSH   50mm ハンディ・クラウン 15928547 HC-HB3B50 3WAY  BRUSH   50mm ハンディ・クラウン 15928547 HC-HB3B50 3WAY  BRUSH   50mm ハンディ・クラウン 15928547 HC-HB3B50 3WAY  BRUSH   50mm ハンディ・クラウン 15928547

3WAY BRUSH 50mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード15928547 品番HC-HB3B50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

樹脂グリップブラシシリーズ
塗装前にサビや汚れを取り除くのに便利な商品です。
用途に応じて、ステンレス ⇒ 真鍮 ⇒ ナイロンと毛材の硬さが選べます。
エラストマーのグリップは、しっかり握れて力強くサビや汚れを落とせます。
広い場所や狭い箇所とシーンに合わせて使い分け可能です。
スクレーパーも付いているので、必要に応じて使用できます。

用途DIY用品/塗装用具/下地/ブラシ 質量(g)79 材質(毛)真鍮 材質(ハンドル)PP・TPR 製品サイズ(mm)210×45×40
注意
※下地に応じて、商品をお選びください。
※用途以外でのご使用はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする