曜日別特売
MF800-10 ダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ インターナショナルダイヤ 15928696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MF800-10 ダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ インターナショナルダイヤ 15928696
MF800-10 ダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ インターナショナルダイヤ 15928696
MF800-10 ダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ インターナショナルダイヤ 15928696
MF800-10 ダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ インターナショナルダイヤ 15928696
MF800-10 ダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ インターナショナルダイヤ 15928696

ダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本粒度800(#)注文コード15928696品番MF800-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ダイヤビトリファイド特有の砥粒保持の強さで形状崩れがしにくく、寿命の長いボンドです。面取り、バリ取り、仕上げ加工と多目的に利用できます。作業場に置いておきたい一品です。

用途
主な加工対象は超硬、非金属、焼き入れ鋼、ガラス、PCD、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴム等。バリ取り、仕上げ加工、粗面取り、仕上げ面取り加工、金型の細部の仕上げ加工用。
長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付粒度800(#)全長(mm)140結合剤ビトリファイドダイヤ幅(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする