曜日別特売
TF200-10 ダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ インターナショナルダイヤ 15929001

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TF200-10 ダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ インターナショナルダイヤ 15929001
TF200-10 ダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ インターナショナルダイヤ 15929001
TF200-10 ダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ インターナショナルダイヤ 15929001
TF200-10 ダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ インターナショナルダイヤ 15929001
TF200-10 ダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ インターナショナルダイヤ 15929001

ダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本粒度200(#)注文コード15929001品番TF200-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。食いつきの良い当たりが柔らかなボンドは、被削材との感覚が指先に伝わりやすい設計です。チッピング、バリ除去、及び繊細なホーニングの寸法出しにも思い通りに使いこなせます。

用途
主な加工対象は超硬、ハイス鋼等。エンドミル、ドリルなどのホーニング、ノーズアール加工、切削工具刃先処理。
長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付粒度200(#)全長(mm)140結合剤レジンボンドダイヤ幅(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする