商品画像

MF1000-3 ダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ インターナショナルダイヤ 15929195 MF1000-3 ダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ インターナショナルダイヤ 15929195 MF1000-3 ダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ インターナショナルダイヤ 15929195 MF1000-3 ダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ インターナショナルダイヤ 15929195 MF1000-3 ダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ インターナショナルダイヤ 15929195

ダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 粒度1000(#) ダイヤ幅(mm)3 注文コード15929195 品番MF1000-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は粒度・ダイヤ幅27種類から選べます 他の種類を見る

従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ダイヤビトリファイド特有の砥粒保持の強さで形状崩れがしにくく、寿命の長いボンドです。面取り、バリ取り、仕上げ加工と多目的に利用できます。作業場に置いておきたい一品です。

用途主な加工対象は超硬、非金属、焼き入れ鋼、ガラス、PCD、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴム等。バリ取り、仕上げ加工、粗面取り、仕上げ面取り加工、金型の細部の仕上げ加工用。 長さ(mm)【ダイヤ】40 形状柄付 粒度1000(#) 全長(mm)140 結合剤ビトリファイド ダイヤ幅(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする