Y8-19 神戸「ステーキハウス縁」監修 黒毛和牛ローストビーフ ステーキハウス縁 15937191 Y8-19 神戸「ステーキハウス縁」監修 黒毛和牛ローストビーフ ステーキハウス縁 15937191 Y8-19 神戸「ステーキハウス縁」監修 黒毛和牛ローストビーフ ステーキハウス縁 15937191 Y8-19 神戸「ステーキハウス縁」監修 黒毛和牛ローストビーフ ステーキハウス縁 15937191 Y8-19 神戸「ステーキハウス縁」監修 黒毛和牛ローストビーフ ステーキハウス縁 15937191

神戸「ステーキハウス縁」監修 黒毛和牛ローストビーフ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード15937191 品番Y8-19
販売価格(税込) ¥5,940
販売価格(税別)

国産黒毛和牛が持つ本来の旨味を最大限に生かし、甘い風味が広がる芳醇なローストビーフに仕上げました。

区分冷凍 内容黒毛和牛ローストビーフ(モモ)120g×2、ローストビーフソース100ml、生ホースラディッシュ25g 包装形態簡易包装 賞味期限出荷後30日 アレルギー小麦,牛肉,大豆 申込み期限[お申込み日]7/31まで[お届け期間]7/10〜8/8 持参包装不可
注意
※こちらの商品はWEB注文のみになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする