KM-30 「法善寺あられ」海鮮あられ 法善寺あられ 15937331 KM-30 「法善寺あられ」海鮮あられ 法善寺あられ 15937331 KM-30 「法善寺あられ」海鮮あられ 法善寺あられ 15937331

「法善寺あられ」海鮮あられ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード15937331 品番KM-30
販売価格(税込) ¥3,240
販売価格(税別)
区分常温 内容あられ3種(伊勢海老風・帆立・蟹風味)340g個包装ミックス 包装形態簡易包装 賞味期限製造後120日 アレルギー小麦,エビ,カニ,大豆,鶏肉,豚肉,ゼラチン,ごま 申込み期限[お申込み日]7/31まで[お届け期間]7/10〜8/8 持参包装
注意
※こちらの商品はWEB注文のみになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする