手延素麺 揖保乃糸 上級品

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード15938171 品番RTS-50C
販売価格(税込) ¥5,130
販売価格(税別)

手延そうめん「揖保乃糸」は、小麦粉と塩水を練り合わせ、「より」と「熟成」を幾度も繰り返し、徐々に細くし手間隙かけて製造致しております。

区分常温 内容1500g 包装形態簡易包装 賞味期限製造後900日 アレルギー小麦 申込み期限[お申込み日]7/31まで[お届け期間]7/10〜8/8 持参包装
注意
※こちらの商品はWEB注文のみになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする