SR-410 相模ハム 本麗バラエティギフト 相模ハム 15939257 SR-410 相模ハム 本麗バラエティギフト 相模ハム 15939257 SR-410 相模ハム 本麗バラエティギフト 相模ハム 15939257

相模ハム 本麗バラエティギフト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード15939257 品番SR-410
販売価格(税込) ¥3,888
販売価格(税別)
区分冷蔵 内容特選ロースハム70g、謹製生ハムロース75g、謹製乾塩ベーコン56g、謹製モッツァレラソーセージ72g、特選ポークウインナー80g、上級ポークソーセージ70g×2 包装形態包装不可 賞味期限製造後41日 アレルギー乳,大豆,豚肉 申込み期限[お申込み日]7/31まで[お届け期間]7/10〜8/8 持参包装不可
注意
※こちらの商品はWEB注文のみになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする