オカ
オカの トイレ用品
オカの トイレマット
シエラロングトイレマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15959225
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
日本製の丁寧な仕上がり。毛立ちの良いウィルトン織り。裏面滑り止め加工付き。抗菌防臭加工。洗濯ネットに入れて丸洗い可能。
用途
トイレ用マット
材質
アクリル100%(吸水加工) 抗菌防臭加工 裏面すべり止め加工
色
ベージュ
寸法(cm)
75×63、【首下】57
厚さ(cm)
1.3
注意
※ウィルトン織りは織り方の特性上、柄の出方が鏡面の2種類が存在します。品質に違いはありませんが、掲載している写真と柄の向きが反対のものが存在します。商品の特性として、ご了承頂けますようお願い申し上げます。