- フローリアドレニモフタカバー オカ 15959286 - フローリアドレニモフタカバー オカ 15959286

フローリアドレニモフタカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード15959286 品番-
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ドレニモタイプのフタカバー。裏面吸着シート付きでズレにくくピタッと貼り付けるだけで簡単に装着できます。日本製の丁寧な仕上がり。毛立ちの良いウィルトン織り。裏面滑り止め加工付き。抗菌防臭加工。洗濯ネットに入れて丸洗い可能。北欧風の花柄がおしゃれなデザイン。

用途トイレフタカバー 適合フタ前部分の厚さ+長さが40〜46cmまで装着可能 材質アクリル100%(吸水加工)抗菌防臭加工 吸着シート アクリル樹脂 ブルー
注意
※ウィルトン織りは織り方の特性上、柄の出方が鏡面の2種類が存在します。品質に違いはありませんが、掲載している写真と柄の向きが反対のものが存在します。商品の特性として、ご了承頂けますようお願い申し上げます。
※フタの形状によっては47cm以下のものでもカバーがフタの奥までかからない場合があります。
※ポータブルトイレには使用できません。
※自動開閉機能付きトイレの場合はトイレの取扱説明書をよくご確認の上お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする