- フローリアトイレマット オカ 15959356 - フローリアトイレマット オカ 15959356

フローリアトイレマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード15959356 品番-
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

日本製の丁寧な仕上がり。毛立ちの良いウィルトン織り。北欧風の花柄がおしゃれなデザインのトイレマット。厚さ約13mmのふんわりとした踏み心地。裏面滑り止め加工付き。抗菌防臭加工。洗濯ネットに入れて丸洗い可能。

用途トイレ用マット 材質アクリル100%(吸水加工、抗菌防臭加工)裏面すべり止め加工 ブルー 寸法(cm)55×60、【首下】41 厚さ(cm)1.3
注意
※ウィルトン織りは織り方の特性上、柄の出方が鏡面の2種類が存在します。品質に違いはありませんが、掲載している写真と柄の向きが反対のものが存在します。商品の特性として、ご了承頂けますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする