ステンクラー多機能ふとん干し 幅134〜230cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15959600 品番FDX-100S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

マルチハンガー付きの多機能タイプ、ピンチハンガーが掛けられます。屋外・室内どちらでもシンプルに使えるX型ふとん干しです。本体は伸縮式、伸ばせばふとん4枚が干せます。折りたたんでコンパクトに収納できます。組立は工具不要の簡単設計です。

用途洗濯物干し 布団干し 室内物干し 物干し台 物干しスタンド 材質ステンレス巻きスチールパイプΦ25.4mm・ステンレスパイプΦ29.4mm・アルミ異型パイプΦ29.4 34mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂、金属部品/スチール(メッキ) 質量(kg)4.4 タイプ組立式 耐荷重(kg)20まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】134〜230×76×115【収納時】134×8×131
注意
※物干しハンガー、ピンチハンガーは付いておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする