積水樹脂商事
積水樹脂商事の 洗濯用品
積水樹脂商事の 物干し/スタンド
ステンレス ベランダ物干し台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15959627
品番
DB-502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
格子てすりにしっかり取り付け、足もとをスッキリ使える。上下2段に竿4本が掛けられる大容量タイプの物干し台です。下段は竿を掛けたまま収納できる仕様です。サビに強いステンレスパイプを使用しています。
用途
洗濯物干し 物干し台 物干しスタンド ベランダ用
仕様
【竿掛け】4本(※竿は付きません。)
材質
ステンレスパイプ直径29.4mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂、金属部品/ステンレス・スチール(メッキ)
質量(kg)
2.6
取付
【丸てすり直径】50〜100mmまで【角てすり高さ】30〜100mmまで / 幅50〜100mmまで / 格子の間隔160mmまで
タイプ
組立式
耐荷重(kg)
30まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【使用時】16×65×107(片側サイズ)
注意
※竿、物干しハンガー、ピンチハンガーは付いておりません。
※組立てには+ドライバーが必要です。