SSR-30 ステンレス洗濯機ラック 積水樹脂商事 15959636 SSR-30 ステンレス洗濯機ラック 積水樹脂商事 15959636 SSR-30 ステンレス洗濯機ラック 積水樹脂商事 15959636

ステンレス洗濯機ラック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15959636 品番SSR-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

スペースを有効活用できる棚3段タイプ。本体の横幅は洗濯機や設置スペースに合わせて調整できます。棚部は収納力抜群の奥行ワイドなメッシュ棚。中段・下段棚は高さ調整ができます。筋交いパイプを採用しておりグラツキを軽減します。ドライバー不要で組立て簡単です。

用途洗濯ラック ランドリーラック 材質本体/ステンレス巻きスチールパイプΦ22.2・Φ19.1・Φ15.9mm、部品/ポリプロピレン樹脂・ABS樹脂、金属部品/スチール(メッキ) 質量(kg)4.6 耐荷重(kg)10まで(各棚5まで) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70〜91×36×175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする