BB-BSBE アンドスケープバケツバッグビーグルスカウトBE 3L サンナップ 15959846 BB-BSBE アンドスケープバケツバッグビーグルスカウトBE 3L サンナップ 15959846 BB-BSBE アンドスケープバケツバッグビーグルスカウトBE 3L サンナップ 15959846 BB-BSBE アンドスケープバケツバッグビーグルスカウトBE 3L サンナップ 15959846 BB-BSBE アンドスケープバケツバッグビーグルスカウトBE 3L サンナップ 15959846

アンドスケープバケツバッグビーグルスカウトBE 3L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15959846 品番BB-BSBE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

海に!山に!プールに!アウトドアに最適!コンパクトに携帯できる防水バッグ。PVC素材で水漏れしない優れた防水性。高い耐久性。汚れても拭き取りやすくお手入れラクラク。バケツみたいに自立するドラム型。キャンプに、水汲みに、水遊びに、砂遊びに、ドライバッグに、普段使いに、プールバッグに、ランチバッグにエコバッグに非常時の備えに、ゴミ箱に、掃除に、園芸に、洗車に、洗濯に、あらゆるシーンで活躍します。

用途ビニールバッグ PVCバッグ バケツバッグ 材質非フタル酸系塩化ビニル樹脂 ベージュ 容量(L)約3 耐冷温度(℃)-10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約26×33×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする