- チェアーズシャンパングラス タケヤ化学工業 15959889 - チェアーズシャンパングラス タケヤ化学工業 15959889 - チェアーズシャンパングラス タケヤ化学工業 15959889 - チェアーズシャンパングラス タケヤ化学工業 15959889 - チェアーズシャンパングラス タケヤ化学工業 15959889 - チェアーズシャンパングラス タケヤ化学工業 15959889

チェアーズシャンパングラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15959889 品番-
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

割れにくい日本製の強化プラスチック。耐衝撃・柔軟性のあるプラスチック素材なので割れにくい。まるでガラスのような透明感。耐熱・耐冷にも優れているので、食洗機の使用もOK。アウトドアやパーティーに最適!お子様のいるご家庭でも安心してお使いいただけます。

用途プラスチック 食器 グラス コップ アウトドア キャンプ バーベキュー パーティー 材質飽和ポリエステル樹脂(トライタン) 容量(mL)約207 質量(g)約113 寸法(cm)約直径6.95×6.95×高さ23.5 耐熱温度(℃)約90 耐冷温度(℃)約-20
注意
※ご使用になる前に取り扱い上の注意をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
※煮沸消毒はお止めください。
※食品用ラップフィルム等との接触にご注意ください。食品用ラップフィルム等が長時間接触したり高温状態で接触したりすると、本製品に貼り付き取れなくなる場合があります。
※自動食器洗浄機または食器洗い乾燥機をご使用される際は、本製品の上に他の食器をのせたり、製品が曲がるような入れ方はしないでください。変形・破損の原因となります。
※電子レンジ、オーブンおよびグリルでご使用にならないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする