曜日別特売
AZ535 【加工可】AZ-535 ベーシックワーク ワークパンツ(ノータック)(春夏用) アイトス 15983969

【加工可】AZ-535 ベーシックワーク ワークパンツ(ノータック)(春夏用)

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可代引不可裾上げ可メーカー直送12日以内出荷とは
ブルー
ウエスト(cm)115
内容量1本注文コード15983969品番AZ535
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ワーキングウェアの原点ともいえるベーシックタイプ。
永く愛用され続ける必着アイテム。

その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ノータックパンツ材質ファスナー/アルミ(スライダー/金属)ブルーシリーズベーシックワーク混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)73ウエスト(cm)115JIS規格JIS T8118適合生地単糸ツイル色番6生地性能帯電防止サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68342906
2023-09-09
用途: 軽作業
卸売・小売業

社内、通勤用として購入したがちょっとサイズがきつい。ノータックなので尚更でした。購入するなら若干大き目がいいかもしれない。
タイト好きな人にはいいワークパンツかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする