3/22より値下げ!現場を応援

Φ13パイプ用変換クランプスペーサー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15993128 品番96727
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別) 値下げ
589
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

Φ13パイプ用変換クランプスペーサー
幅33mmの商品は、パイプ外径をΦ13→Φ25.4相当に変換。市販のスマホケースやアクセサリー(クランプ部品幅34mm)の組み付けを想定しております。

外径×幅W(mm)25.4×33
注意
※素材と製造方法・製品個体差などにより仕上がり品質はお手元の商品程度となります
※Φ13パイプの商品組み付け部は事前に十分脱脂してください
※この商品は硬質ゴム素材のためゴムの開きは硬めです
※素材が冷えた状態で無理に開くと亀裂発生の原因となります
※素材性質上この商品は紫外線や雨水などにより劣化します
※定期的にゴムの状態確認を行ない適宜新品交換してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15993094
2020-09-04
用途:
アフリカツインのパイプに
運輸・通信業

かんたんに取り付けやすくて作業を、しやすくて良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする