FOGLIA
FOGLIAの ペダル・トゥクリップ
FOGLIAの ペダル
MTBペダル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15998249
品番
TFPー832
参考基準価格(税別)
¥2,709
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
足を乗せる部分が広く(約100mm)安定性が高い設計。
樹脂製スパイクでソールをしっかりホールド可能、雨の日などでもしっかり保持できます。
樹脂製のスパイクで靴のソール(裏面部)を痛めにくい
用途
自転車用ペダル
セット内容
ペダル左右 × 1ペア
材質
樹脂
寸法(mm)
(片側):縦:101/ 横:103 / 厚さ:25
色
ブラック
質量(g)
(片側):180 / (左右ペア):360
注意
※ペダルには右左がございます。取付工具必要:スパナ15mm (別売)