商品名:1m×10m 日本防炎仕様 人工芝(2〜4枚目の写真はサンプルのサイズです)
屋外や屋内での使用に最適で、安全性と美しさを兼ね備えています。
あなたのスペースに緑の美しさをプラスし、くつろぎの空間を演出します。
日本防炎仕様の人工芝の魅力
この人工芝は、パイルの長さが35mmで、まるで本物の芝生のような自然な見た目が特長です。
高品質な素材を使用し、耐久性がありながらも柔らかく、足触りも心地よい仕上がりです。
お庭やベランダ、テラスなど、様々なシーンで活躍します。
安全性と便利さ
防炎仕様となっており、安心してご使用いただけます。
また、1ロールあたり約23キロの重量感があり、しっかりとした設置が可能です。
雨水や直射日光にも強く、長期間美しさを保つことができます。
サイズと仕様
サイズは1m×10m(梱包サイズは1ロール104cm×Φ33cm)で、広い面積をカバーしながらも簡単にカットや設置ができるため、様々な用途に広がりを持たせることができます。
人工芝の細やかなディテールがリアルな印象を与え、どんな空間にもマッチします。
素材:PE・PP
特別な空間を演出
この人工芝を取り入れることで、特別な空間がグレードアップします。
家族や友人とのひとときを彩る癒しの空間を作り上げ、憩いの時間を提供します。