トーヨー
トーヨーの 図工/美術/画材/書道
トーヨーの スケッチブック/紙
トーヨーの 画用紙
色工作用紙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
16045499
品番
370212
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
工作やお部屋の飾りつけ、マスゲーム・地上絵・人文字などに最適
用途
裏面1cmマスの方眼印刷付
色
レモン
種類
レモン
枚数
10枚入
寸法(cm)
32.0×45.0×0.04