アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ニトリルゴム ディスポ手袋
サニーフーズ ニトリル手袋 エコノミー 100枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
16048561
品番
3751402 Sサイズ 3-4496-03
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
粉なし。65ミクロン。100枚入り。
材質
ニトリルゴム
サイズ
S
入数(枚)
100
全長(cm)
24
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
18
アズワン品番
69-5100-39
粉有無
粉なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000