ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 使いきり手袋
ナビス(アズワン)の 天然ゴム ディスポ手袋
ナビロール手袋 指先エンボス・エコノミーパウダーフリー 1箱 100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
16048606
品番
S
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
柔らかくしなやかでフィット性に優れています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。
材質
ラテックス
厚さ(mm)
掌/約0.08
全長(mm)
約240
サイズ
S
アズワン品番
8-9971-03
エンボス加工
指先
関連資料:
(0.51MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000