(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200本) 注文コード 16048658 品番 2.1x6.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。
木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。

用途木部用に。 材質鉄/ユニクロめっき 長さ(mm)6.3 品番【大里】HP-805 十字穴番号1 頭部形状皿頭 頭部径(Φmm)4.2 ねじの呼びM2.1
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
日曜大工

コスパがいい。1,2袋だと大きな金額にならないので、送料無料の購入調整にちょうどいい。かさばらないし、いずれ使うものなので損はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする